Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A9205 / 64 skruvborrmaskin 0.078 5 / 64In | AH8AQT 38FR73

DORMER A9205/64 Skruvmaskinborr 0.078 5/64In

Finns i lager
Artikel: AH8AQT Modell: A9205/64Korsreferens: 38FR73
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.0781
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek5 / 64 "
FinishBright
Flöjlängd17mm
GradeHeavy Duty
ListnummerA920
MaterialHöghastighetsstål
Total längd43mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypIcke-konventionell punkt
Shank Dia.5 / 64 "
Storlekar ingår5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0036
Fartygets höjd (cm)0.9
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)1.1
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
DORMER A9201.25 skruvborrmaskin 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492metrisk1mm30mm1.25mm1.25mm37SEK
DORMER A9201.4 Borrmaskin för skruv 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551metrisk1mm32mm1.40mm1.40mm44SEK
DORMER A9201.55 skruvborrmaskin 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610metrisk10mm34mm1.55mm1.55mm33SEK
DORMER A9201/16 skruvmaskinborr 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 A9201 / 160.0626Fraktionerad tum16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "27SEK
DORMER A9202.35 skruvborrmaskin 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925metrisk14mm43mm2.35mm2.35mm43SEK
DORMER A9203 / 32 skruvborrmaskin 0.0937 3 / 32In | AH8ARA 38FR80 A9203 / 320.0938Fraktionerad tum19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "24SEK
DORMER A9207 / 64 Skruvmaskinborr 0.1094 7 / 64In A920 | AH8ARF 38FR86 A9207 / 640.1094Fraktionerad tum21mm46mm7 / 64 "7 / 64 "25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A9205/64 Skruvmaskinborr 0.078 5/64In
25SEK /enhet