Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A9771 / 16 Förlängningsborr 1/16 tum Storlek 150mm OAL | AH8BVR 38GA47

DORMER A9771/16 förlängningsborr 1/16 tum Storlek 150 mm OAL

Finns i lager
Artikel: AH8BVR Modell: A9771/16Korsreferens: 38GA47
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.0626
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek1 / 16 "
FinishBright
Flöjlängd100mm
ListnummerA977
MaterialHöghastighetsstål
Total längd150mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0082
Fartygets höjd (cm)1.3
Fartygets längd (cm)15.36
Fartygets bredd (cm)1.32
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdPris
DORMER A9774.0X220 Förlängningsborr 4.0 tum Storlek 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575metrisk150mm220mm464SEK
DORMER A9776.0X260 Förlängningsborr 6.0 tum Storlek 260 mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metrisk180mm260mm736SEK
DORMER A9771 / 4 Förlängningsborr 1/4 tum Storlek 275mm OAL | AH8BWE 38GA59 A9771 / 40.2500Fraktionerad tum190mm275mm660SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A9771/16 förlängningsborr 1/16 tum Storlek 150 mm OAL
921SEK /enhet