Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A9771 / 4 Förlängningsborr 1/4 tum Storlek 275mm OAL | AH8BWE 38GA59

DORMER A9771/4 förlängningsborr 1/4 tum Storlek 275 mm OAL

Finns i lager
Artikel: AH8BWE Modell: A9771/4Korsreferens: 38GA59
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2500
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek1 / 4 "
FinishBright
Flöjlängd190mm
ListnummerA977
MaterialHöghastighetsstål
Total längd275mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0513
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)26.3
Fartygets bredd (cm)1.37
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdPris
DORMER A9771 / 16 Förlängningsborr 1/16 tum Storlek 150mm OAL | AH8BVR 38GA47 A9771 / 160.0626Fraktionerad tum100mm150mm921SEK
DORMER A9774.0X220 Förlängningsborr 4.0 tum Storlek 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575metrisk150mm220mm464SEK
DORMER A9776.0X260 Förlängningsborr 6.0 tum Storlek 260 mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metrisk180mm260mm736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A9771/4 förlängningsborr 1/4 tum Storlek 275 mm OAL
660SEK /enhet