Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 20-3122-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDC 3VU95

DORMONT 20-3122-60 Gaskontakt 60 tum

Finns i lager
Artikel: AD2XDC Modell: 20-3122-60Korsreferens: 3VU95
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU53,200
förbindelse1/2 "MIP x 3/8" FIP
Anslutningsflöde (Btu)53,200
Längd60 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtanför Dia.StorlekPris
DORMONT 20-3132-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDA 3VU93 20-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "475SEK
DORMONT 30-3142-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDD 3VU96 30-3142-60MIP x FIP5 / 8 "1/2 x 3/4 "483SEK
DORMONT 30-3131-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDF 3VU98 30-3131-601/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 20-3122-60 Gaskontakt 60 tum
465SEK /enhet