Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 30-3142-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDD 3VU96

DORMONT 30-3142-60 Gaskontakt 60 tum

Finns i lager
Artikel: AD2XDD Modell: 30-3142-60Korsreferens: 3VU96

Få det Maj 8, Onsdag
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU93,200
förbindelseMIP x FIP
Anslutningsflöde (Btu)93,200
Längd60 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Storlek1/2 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtanför Dia.StorlekPris
DORMONT 20-3132-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDA 3VU93 20-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "475SEK
DORMONT 20-3122-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDC 3VU95 20-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"465SEK
DORMONT 30-3131-60 Gaskontakt 60 tum | AD2XDF 3VU98 30-3131-601/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 30-3142-60 Gaskontakt 60 tum
483SEK /enhet