Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 40-4142-24 Gaskontakt Rostfritt stål 3/4 x 24 tum 290 900 Btu | AB9YRL 2GMF2

DORMONT 40-4142-24 gasanslutning rostfritt stål 3/4 x 24 tum 290 900 Btu

Finns i lager
Artikel: AB9YRL Modell: 40-4142-24Korsreferens: 2GMF2
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU290,900
förbindelse3/4 "MIP x 3/4" FIP
Anslutningsflöde (Btu)290,900
Längd24 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1"
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdMaterialUtanför Dia.StorlekPris
DORMONT 10C-3132-36 Gasanslutning 3/8 x 36 tum Längd 33 Btu | AA400FPZ 8D18 10C-3132-363/8 "MIP x 3/8" FIP36 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning3 / 8 "3 / 8 "298SEK
DORMONT 20C-3132-48 Gasanslutning 1/2 x 48 tum Längd 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP48 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning1 / 2 "1 / 2 "375SEK
DORMONT 20C-3132-60 Gasanslutning 1/2 x 60 tum Längd 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP60 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning1 / 2 "1 / 2 "523SEK
DORMONT 20C-3122-60 Gaskontakt 1/2 x 60 tum Längd 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP60 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning1 / 2 "1 / 2 "474SEK
DORMONT 30C-3232-24 Gasanslutning 1/2 x 24 tum längd 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning5 / 8 "1 / 2 "301SEK
DORMONT 30C-3131-36 Gasanslutning 1/2 x 36 tum längd 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP36 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning5 / 8 "1 / 2 "349SEK
DORMONT 30C-4242-48 Gasanslutning 3/4 x 48 tum längd 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Rostfritt stål med säkerhetssköld Gul beläggning5 / 8 "3 / 4 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 40-4142-24 gasanslutning rostfritt stål 3/4 x 24 tum 290 900 Btu
936SEK /enhet