PORTER CABLE Bärbar kombikit för luftkompressor / spikare


Porter Cable bärbara luftkompressor / spikpistol combo kits är idealiska för servicebutiker och garage för att slå spik med tillgång till växelström.

Filter
Fullförstärkare: 10 , HP: 0.8 , Max. Tryck: 150 psi , Motorvarvtal: 12,000 , Motortyp: Universell , Tankstorlek: 6 gal. , Spänning: 115 VAC , Vikt: 30 lb.
StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
PCFP12236
19 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "4 236 SEK
B
PCFP12656
20 5 / 16 "21.125 "20.25 "5 817 SEK

Funktioner

  • De har en 6-liters tryckluftstank för att slå flera spikar vid en enda tankpåfyllning.
  • Dessa Porter Cable-luftkompressorer har ett hölje för bättre skydd och bärbarhet.
  • De drivs på 120V vilket gör att användaren kan köra kompressorn på vanlig hushållsström.
  • Denna kombination av luftkompressor och spikpistol använder kolvpump för att uppnå tryck upp till 150 psi.
  • De är integrerade med en NPT-uttagsanslutning för säker slangpassning.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vad är den genomsnittliga pumplivslängden för portabla portabla luftkompressor-/spikpistolsatser?

1000 timmar.

Vad är det aktuella betyget för dessa bärbara kombinationssatser för luftkompressor/spikpistol?

10

Vilken är ljudnivån för luftkompressorn som används i dessa Porter Cable bärbara luftkompressor/spikpistolkombosatser?

Ljudnivån för luftkompressorn i dessa kit är cirka 75 decibel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?