Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 12L2500-01-G Luftformkvarn rak 23k varv / min 0.9 hk 38cfm | AB7WJD 24D725

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Rak 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

Finns i lager
Artikel: AB7WJD Modell: 12L2500-01-GKorsreferens: 24D725

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.5
Bearing TypeDubbel skärmad boll
CFM @ Full belastning38.0
Hylsa1 / 4 "
AvgasrörFront
Gratis hastighet23,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialKomposit
HP0.9
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd7 9 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Spännhylsa i 200-serien

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DOTCO 12L1001-36-G Luftformkvarn rak 34k varv / min 0.3 hk 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"6 789 kr
DOTCO 12L2500-01RT-G Luftformkvarn rak 23k rpm 0.9 hk 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"11 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Rak 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
9 068 kr /enhet