DOTCO Rak luftslipmaskin


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Lagertyp: Dubbel skärmad boll , dBA: 75 till 84 , Avgasrör: Front , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: I kö , Gasreglage: Spak , Verktygsvikt: 2.6 lb. , Varierande hastighet: Ja
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A
12L1001-36-G
4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"6 789 SEK
B
12L2500-01-G
9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "9 068 SEK
C
12L2500-01RT-G
9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"11 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?