Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 12L2500-01RT-G Luftformkvarn rak 23k rpm 0.9 hk 38cfm | AB7WJE 24D726

DOTCO 12L2500-01RT-G Luftformslip rak 23k rpm 0.9 hk 38cfm

Finns i lager
Artikel: AB7WJE Modell: 12L2500-01RT-GKorsreferens: 24D726
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
11 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.5
Bearing TypeDubbel skärmad boll
CFM @ Full belastning38.0
Hylsa1 / 4 "
dBA75 till 84
AvgasrörFront
Gratis hastighet23,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.9
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd7"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelgängstorlek3/8 "-24
StilI kö
StrypaSpak
Verktygsvikt2.6 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DOTCO 12L1001-36-G Luftformkvarn rak 34k varv / min 0.3 hk 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"6 789 kr
DOTCO 12L2500-01-G Luftformkvarn rak 23k varv / min 0.9 hk 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "9 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 12L2500-01RT-G Luftformslip rak 23k rpm 0.9 hk 38cfm
11 458 kr /enhet