Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 12LF201-36-G Luftformkvarn rät vinkel 20k rpm 0.4 hk 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G luftformslip rät vinkel 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm

Finns i lager
Artikel: AB7WJF Modell: 12LF201-36-GKorsreferens: 24D728
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
12 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.25
Bearing TypeDubbel skärmad boll
CFM @ Full belastning9.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörFront
Gratis hastighet20,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd6.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-23 / 32 "
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Spännhylsa i 300-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrypaLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidBearing TypeGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DOTCO 12L2502-01 Presskvarn Industriell in-line 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Säkerhetsspak1 / 4 "38.00Boll18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "9 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 12LF201-36-G luftformslip rät vinkel 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm
12 912 kr /enhet