A B Förstärkare: 15 , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Orange , Anslutning: Skruvanslutningar på baksidan och på sidan , Nuvarande omdöme: Den 15 , Plikt: Tung , Betyg: Specifikation , HP: 1/2 , Längd: 3.28 " , Material: Nylon , Max. HP: 0.5 , Monteringstyp: Flush , NEMA-konfiguration: 5-15R , NEMA-betyg: 5-15R , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Jordning , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
Kommersiella / industriella behållare med isolerad mark
Hubbell Wiring Device-Kellems extra kraftiga uttag av specifikation ansluter elektrisk utrustning till det elektriska nätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig urkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 15A honuttag har kablar på baksidan och sidan för snabbare optimering under installationer. De har nylonyta och PBT-baskonstruktion för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Dessa 125V-uttag har också isolerad jordmekanism för att eliminera elektromagnetiskt brus som kan påverka känslig elektronisk utrustning eller ljudutrustning. Välj från ett brett utbud av dessa orangefärgade kärl, tillgängliga i enkel- och duplexutförande.