KERN AND SOHN CP P2-serien enpunktslastceller


Filter
Max. Omgivningstemperatur: 65 grader C
StilModellPlattformshöjdPlattformsbreddVägningskapacitetVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
CP 200-3P2
400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
B
CP 300-3P2
400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
C
CP 100-3P2
400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
D
CP 150-3P2
400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
E
CP 400-3P2
450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm1 066 SEK
F
CP 500-3P2
450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm1 066 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?