Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DREMEL 3000-1/24 Roterande verktyg 120 V 1.2 A | AA6MCR 14H446

DREMEL 3000-1/24 Roterande verktyg 120 V 1.2 A

Finns i lager
Artikel: AA6MCR Modell: 3000-1/24Korsreferens: 14H446
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
1 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande verktyg
Förstärkare @ 120V1.2
Ingen belastning RPM5000 - 32000
Fart5000 till 32000
Verktygslängd8
Verktygsvikt3.24 lb.
Spänning120 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Dremel 3000-1/24 är en högpresterande verktygssats med variabel hastighet som innehåller ett Dremel 3000 roterande verktyg, en slip-/slipguide, en hård bärväska och 24 roterande verktygstillbehör med tillbehörsväska.
    • Dremels roterande verktyg är lämpligt för slipning, räfflor, formning, skärning, slipning, polering och snidning av olika material inklusive metaller, trä, plast, sten, glas, keramik och porslin. Den har ett obelastat varvtal på 5000 - 35000, en kraftfull 1.2 A-motor, EZ Twist-noskåpa med en integrerad skiftnyckel, kullagerkonstruktion och utbytbara motorborstar.
    • Detta 120 V roterande verktyg har en effektiv fläktdesign och sidoöppningar som hjälper till att hålla verktyget kallt medan det används under långa perioder.
    • Välj andra roterande verktygssatser som finns i Den 1.6, Den 1.15 or Den 8 varianter.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 3000-1/24 Roterande verktyg 120 V 1.2 A
1 356 kr /enhet