Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DREMEL 4000-4/34 roterande verktygssats, 1.6 A ström, 35000 3 rpm Max. Hastighet, variabel hastighet | CP44UJT 705KXNUMX

DREMEL 4000-4/34 roterande verktygssats, 1.6 A ström, 35000 XNUMX rpm Max. Hastighet, Variabel hastighet

Finns i lager
Artikel: CP3UJT Modell: 4000-4/34Korsreferens: 44K705
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
1 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande verktygssats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.052
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Ström, 35000 Rpm | CP3UGX 44K702 3000-2/28Verktyget1 534 kr
DREMEL 4300-9/64 roterande verktygssats, 1.8 A ström, 35000 3 rpm Max. Hastighet, variabel hastighet | CP52UJU 66YPXNUMX 4300-9/64Roterande verktygssats3 578 kr
DREMEL 9100-21 Roterande verktyg, 2.5 A ström, 35000 3 rpm Max. Hastighet, variabel hastighet | CP787UJX 0KJXNUMX 9100-21Roterande verktyg4 140 kr
DREMEL 200-1/15 Speed ​​Garden Sharpener 15Acces, 0.9 A ström, 35000 RPM | CP3UKG 44K698 200-1/15Pennvässare1 108 kr
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 roterande verktyg, 1.2 A ström, 32000 rpm | CP3UKN 42ER97 3000-1/25Roterande verktyg1 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 4000-4/34 roterande verktygssats, 1.6 A ström, 35000 XNUMX rpm Max. Hastighet, Variabel hastighet
1 856 kr /enhet