DRI-EAZ F568 Bärbar fläkt / torktumlare med variabel hastighet, 2600 CFM hög, 115 V spänning | CD2MUY 425X94

DRI-EAZ F568 Bärbar fläkt/tork med variabel hastighet, 2600 CFM hög, 115V spänning

Finns i lager
Artikel: CD2MUY Modell: F568Korsreferens: 425X94

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar fläkt / torktumlare
LuftflödesriktningHorisontell, vertikal
Amps2.7
CFM hög2600
Ledarstorlek14 AWG
Bostäder färgBlå
Bostadsdia.24-5 / 16 "
Bostadshöjd24 7 / 64 "
Husets längd10 13 / 16 "
Husets materialRotomformad polyeten
Husets bredd24 5 / 16 "
Hz60
Motor HP13/32
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades7
Antal ledare3
Antal hastigheterVariabel
Utloppshöjd17 "
Utloppsbredd17 "
Totala höjden24 "
Total längd10 13 / 16 "
Total bredd24 5 / 16 "
Fas1
Nätsladdslängd16ft.
Propeller Dia.16.5 "
PropellermaterialNylon
Kräver120 VAC
Spänning115V
Hjuldiameter16.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.375

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRI-EAZ F568 Bärbar fläkt/tork med variabel hastighet, 2600 CFM hög, 115V spänning
8 139 kr /enhet