LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RRC Modell: 131470.00Korsreferens: C184T48FB63C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-001
KodaG
Designa2VT
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184T
Fulllastförstärkare3.8 / 3.5
HP3/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor85 / 54
RotationVARV
RPM1800 / 900
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypTF
Spänning460 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)34.14
Fartygets längd (cm)46.51
Fartygets bredd (cm)34.29

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285
    • Lindning: T8 (4-8) 9
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 74

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageDesignaAxel Dia.RamFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .7519 657 kr
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.8729 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
22 308 kr /enhet