Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRDM4703GA Remhängare Stål - Förpackning med 5 | AF2ADN 6PFZ3

DUCTMATE GRDM4703GA Strap Hanger Steel - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AF2ADN Modell: GRDM4703GAKorsreferens: 6PFZ3
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemhängare
Höjd5 / 8 "
Längd2.5 "
MaterialStål
Max. Ladda660 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek4 - 50 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypRunda
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rem säljs separat

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRDM4703GA Strap Hanger Steel - Paket om 5
129SEK /enhet