DUCTMATE GRDR241832F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHU 29VJ93

DUCTMATE GRDR241832F2GA Smörgåsstil hög temperatur rund kanal

Finns i lager
Artikel: AH2MHU Modell: GRDR241832F2GAKorsreferens: 29VJ93

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörgåsstil hög temperatur rund kanal
Dörrhöjd17.5 "
Dörrbredd23.25 "
FinishGalvaniserad
gångjärnIngen
MaterialStål
Grov öppningshöjd17-1 / 2 "
Grov öppningsbredd23-1 / 4 "
FormaRektangulär
Temp. Räckvidd2300 grader F max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.123
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)64.14
Fartygets bredd (cm)41.28
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kanalradie: 29 "till 32"

Produktvarianter

ProduktModellDörrhöjdDörrbreddPris
DUCTMATE GRDR849F2GA Sandwich Style High Temp Round Kanal | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"1 969 kr
DUCTMATE GRDR8414F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"1 969 kr
DUCTMATE GRDR12811F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 745 kr
DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich Style High Temp Round Kanal | AH2MHM 29VJ87 GRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 808 kr
DUCTMATE GRDR12816F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 745 kr
DUCTMATE GRDR12818F2GA Sandwich Style High Temp Round Kanal | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 745 kr
DUCTMATE GRDR161220F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "3 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRDR241832F2GA Smörgåsstil hög temperatur rund kanal
3 715 kr /enhet