Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich Style High Temp Round Kanal | AH2MHM 29VJ87

DUCTMATE GRDR12814F2GA Smörgåsstil hög temperatur rund kanal

Finns i lager
Artikel: AH2MHM Modell: GRDR12814F2GAKorsreferens: 29VJ87

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörgåsstil hög temperatur rund kanal
Dörrhöjd8 9 / 16 "
Dörrbredd12.5 "
FinishGalvaniserad
gångjärnIngen
MaterialStål
Grov öppningshöjd7-5 / 8 "
Grov öppningsbredd11-11 / 16 "
FormaRektangulär
Temp. Räckvidd2300 grader F max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kanalradie: 12 "till 14"

Produktvarianter

ProduktModellDörrhöjdDörrbreddPris
DUCTMATE GRDR849F2GA Sandwich Style High Temp Round Kanal | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"1 969 kr
DUCTMATE GRDR8414F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"1 969 kr
DUCTMATE GRDR12811F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 745 kr
DUCTMATE GRDR12816F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 745 kr
DUCTMATE GRDR12818F2GA Sandwich Style High Temp Round Kanal | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 745 kr
DUCTMATE GRDR161220F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "3 715 kr
DUCTMATE GRDR161222F2GA Sandwich Style Hög temperatur rund kanal | AH2MHR 29VJ91 GRDR161222F2GA12.375 "16.5 "3 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRDR12814F2GA Smörgåsstil hög temperatur rund kanal
2 808 kr /enhet