DUCTMATE GRDRI241848GA Isolerad rund kanal i smörgåsstil | AH2MHH 29VJ83

DUCTMATE GRDRI241848GA Isolerad rund kanal i smörgåsstil

Finns i lager
Artikel: AH2MHH Modell: GRDRI241848GAKorsreferens: 29VJ83

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSandwich-stilisolerad rund kanal
Dörrhöjd17.5 "
Dörrbredd23.25 "
FinishGalvaniserad
gångjärnIngen
MaterialStål
Grov öppningshöjd17-1 / 2 "
Grov öppningsbredd23-1 / 4 "
FormaRektangulär
Temp. Räckvidd200 grader F max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1502
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)64.14
Fartygets bredd (cm)41.28
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kanalradie: 45 "till 48"

Produktvarianter

ProduktModellDörrhöjdDörrbreddArtikelPris
DUCTMATE GRDRI846GA Sandwich Style Isolerad rund kanal | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Sandwich-stil isolerad rund dörr1 240 kr
DUCTMATE GRDRI849GA Sandwich-isolerad rund kanal | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Sandwich-stilisolerad rund kanal1 240 kr
DUCTMATE GRDRI12811GA Sandwich Style Isolerad rund kanal | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stilisolerad rund kanal2 016 kr
DUCTMATE GRDRI12814GA Sandwich Style Isolerad rund kanal | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stilisolerad rund kanal1 713 kr
DUCTMATE GRDRI12816GA Sandwich Style Isolerad rund kanal | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stilisolerad rund kanal1 753 kr
DUCTMATE GRDRI12818GA Sandwich-stilisolerad rund kanal | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stilisolerad rund kanal1 713 kr
DUCTMATE GRDRI12820GA Sandwich Style Isolerad rund kanal | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stilisolerad rund kanal1 753 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRDRI241848GA Isolerad rund kanal i smörgåsstil
4 225 kr /enhet