DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Svart | AH2MGQ 29VJ65

DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Svart

Artikel: AH2MGQ Modell: GRSLS5Korsreferens: 29VJ65

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFoderförsegling
Självhäftande typTätningsmedel
Ansökan tidInte specificerad
Baspolyuretan
FärgSvart
Färgfamiljblacks
Behållarehink
Torktid10 till 20 min.
flampunktInte specificerad
För användning påMetall
Full botemedel1 dag
Prestanda Temp. Räckvidd40 grader till 90 grader F.
Storlek5 gal.
Specifik gravitation1.14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.4944
Fartygets höjd (cm)38.35
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 40 g / l
    • Ansökan Temp. Område: 40 grader till 90 grader F.
    • Egenskaper: Flexibel, målbar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Svart