Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURAC 50560 hydrometerområde 0.880 / 0.950 | AF4CYH 8RJ60

DURAC 50560 Hydrometer Range 0.880/0.950

Finns i lager
Artikel: AF4CYH Modell: 50560Korsreferens: 8RJ60
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Noggrannhet+/- 0.002
Längd165mm
Mätområde0.880/0.950
Skala.88-.95
Skala divisioner0.001
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Räckvidd60 till 60 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetLängdMätområdeSkalaSkala divisionertempTemp. RäckviddPris
DURAC 50040 Api vanlig hydrometer | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 grader166mm59/71API0.260 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F-
RFQ
DURAC 50865 Kalciumkloridsalometrar | AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% mättnadKalciumklorid1%60 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F596SEK
DURAC 50870 Kalciumkloridsalometrar | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr och -40/30 grader F fryspunktKalciumklorid0.2 Sp.Gr. och 5 grader F fryspunkt60 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F562SEK
DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer | AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LUtkast till undersökning0.000560 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F1 194 kr
DURAC 50850 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Volymprocent120 grader C60 till 60 grader F835SEK
DURAC 50855 Isopropylalkoholhydrometer | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Volymprocent120 grader C60 till 60 grader F699SEK
DURAC 50800 saltlösning vanlig hydrometer | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Salt saltlösning0.560 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 50560 Hydrometer Range 0.880/0.950
73SEK /enhet