DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Facklåda med grepphandtag, 24 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JED

DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Facklåda med grepphandtag, 24 öppning, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål

Finns i lager
Artikel: CF6JED Modell: 102PC227-95

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
monteradeJa
FärgGrå
FinishGlanspulverfärg
Höjd3.0625 "
Längd18.3125 "
Lastkapacitet40 Ibs
MaterialStål
Bredd12.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7
HS-kod7326908695
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishHöjdLängdLastkapacitetBreddPris
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 facklåda, 6 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål | AD8CVX 4HY20 117-95-D925GråPulverlack--40 lb.-546SEK
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Facklåda, 12 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål | AD8CVY 4HY21 099-95-D928GråPulverlack--40 lb.-678SEK
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Facklåda, 6 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål, röd | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158RedPulverlack--40 lb.-530SEK
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Facklåda, 12 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål, röd | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158RedPulverlack--40 lb.-569SEK
DURHAM MANUFACTURING 102-95 facklåda, 24 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JDX 102-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466SEK
DURHAM MANUFACTURING 107-95 facklåda, 32 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JFD 107-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3175 "40 Ibs12.4375 "466SEK
DURHAM MANUFACTURING 109-95 facklåda, 21 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JFF 109-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Facklåda med grepphandtag, 24 öppning, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål
590SEK /enhet