Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Facklåda, 6 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål, röd | AE4CJH 5JEN4

DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Facklåda, 6 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål, röd

Finns i lager
Artikel: AE4CJH Modell: 125-17-S1158Korsreferens: 5JEN4

Få det Maj 16, Torsdag
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgRed
Fack per låda6
Låddjup12 "
Lådhöjd3"
Lådans bredd18 "
FinishPulverlack
För användning med Grainger artikelnummer4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Lastkapacitet40 lb.
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishHöjdLängdLastkapacitetBreddPris
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 facklåda, 6 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål | AD8CVX 4HY20 117-95-D925GråPulverlack--40 lb.-546SEK
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Facklåda, 12 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål | AD8CVY 4HY21 099-95-D928GråPulverlack--40 lb.-678SEK
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Facklåda, 12 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål, röd | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158RedPulverlack--40 lb.-569SEK
DURHAM MANUFACTURING 102-95 facklåda, 24 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JDX 102-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466SEK
DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Facklåda med grepphandtag, 24 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JED 102PC227-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.62 "590SEK
DURHAM MANUFACTURING 107-95 facklåda, 32 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JFD 107-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3175 "40 Ibs12.4375 "466SEK
DURHAM MANUFACTURING 109-95 facklåda, 21 öppningar, storlek 18 x 12 x 3 tum, stål | CF6JFF 109-95GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Facklåda, 6 fack, storlek 12 x 18 x 3 tum, stål, röd
530SEK /enhet