DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil underhållsvagn, 6 lådor, 9 gula fack | AA7MYL 16D884

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobilt underhållsvagn, 6 lådor, 9 gula fack

Finns i lager
Artikel: AA7MYL Modell: 2211-DLP-6DR-RM-9B-95Korsreferens: 16D884

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt arbetsbänkskåp
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgGrå
Dörrskåpets djup17-7 / 8 "
Dörrskåpets höjd11 "
Dörrskåpets bredd24-1 / 4 "
Låddjup14-11 / 16 "
Lådhöjd(2) 4-7/8", (4) 2-7/8"
Lådans bredd(2) 20-7 / 16
FinishPulverlack
Mätare14
HandleStål
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialSvetsat stål
Antal dörrar1
Antal lådor6
Antal hyllor1
Totala höjden38.38 "
Total längd60 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.25
Fartygets höjd (cm)116.21
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobilt underhållsvagn, 6 lådor, 9 gula fack
18 747 kr /enhet