DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-6B-3S-95 ventilerat skåp, 14 gauge, 6 bin, djup 24 tum, gul | AH6RPF 36FA28

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-6B-3S-95 Ventilerat skåp, 14 mätare, 6 fack, djup 24 tum, gul

Artikel: AH6RPF Modell: EMDC-482472-6B-3S-95Korsreferens: 36FA28
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

29 710 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilerat förvaringsskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp6
Lådor per dörr0
Skåpets hyllkapacitet700 lb.
SkåpstypVentilerad
FärgGrå
Dörr TypKlar sikt
FinishPulverlackat
Mätare14 ga
LåstypNycklad
MaterialStål
Antal hyllor3
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden72 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser6
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 182.7
Fartygets höjd (cm)61.6
Fartygets längd (cm)122.24
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Väggmonterad / stå ensam: stå ensam
    • Totalt antal hyllor: 3
    • Stor skåpfack H x B x D: 16 "x 15" x 7 "
    • Skåphylla B x D: 47-1 / 2 "x 21-3 / 8"

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFack för färgDörr TypTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetTotalt antal lagerplatserMätarePris
DURHAM MANUFACTURING EMDC36182S15B95 Ventilerat skåp, 14 gauge, storlek 36 x 60 tum, grå | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Clearview60 "36 "900 lb.-1419 677 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 ventilerat skåp, 4 justerbara hyllplan, 12 gauge, storlek 36 x 78 tum | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Ventilerad78 "36 "1900 lb.-1226 208 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV244878-4S95 ventilerat skåp, 4 justerbara hyllplan, 12 gauge, storlek 48 x 78 tum | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Ventilerad78 "48 "1200 lb.-1234 426 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV246078-4S95 ventilerat skåp, 4 justerbara hyllplan, 12 gauge, storlek 60 x 78 tum | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Ventilerad78 "60 "1025 lb.-1245 056 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-1795 Ventilerat skåp, 14 gauge, 18 fack, djup 18 tum, röd | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "RedKlar sikt72 "36 "-1814 ga25 582 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-5295 Ventilerat skåp, 14 gauge, 18 fack, djup 18 tum, blå | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "BlåKlar sikt72 "36 "-1814 ga25 582 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-95 ventilerat skåp, 14 gauge, 18 fack, djup 18 tum, gul | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "GulKlar sikt72 "36 "-1814 ga25 582 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-6B-3S-95 Ventilerat skåp, 14 mätare, 6 fack, djup 24 tum, gul
29 710 kr /enhet