DURHAM MANUFACTURING HDC48-84-2S6D5295 Industriskåp, 12 Gauge, 84 Bin, Blå | AH6RVX 36FC61

DURHAM MANUFACTURING HDC48-84-2S6D5295 Industriskåp, 12 gauge, 84 Bin, blå

Finns i lager
Artikel: AH6RVX Model: HDC48-84-2S6D5295Korsreferens: 36FC61

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgBlå
Lådor per skåp84
Lådor per dörr30
Skåpets hyllkapacitet1200 lb.
SkåpstypIndustri
FärgGrå
Dörr TypFastämne
FinishPulverlackat
Mätare12 ga
LåstypHänglås
MaterialStål
Antal hyllor2
Antal dörrhyllor6
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser84
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 257.3353
Fartygets höjd (cm)61.28
Fartygets längd (cm)122.4
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Väggmonterad / stå ensam: stå ensam
    • Totalt antal hyllor: 8
    • Stor skåpfack H x B x D: 8 "x 15" x 7 "
    • Skåphylla B x D: 45-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Benhöjd: 6 "
    • Liten dörrkorg H x B x D: 3 "x 4" x 7 "
    • Dörrhylla B x D: 18 "x 4"

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antal lagerplatserFack för färgDörr TypTotalt antal lådorMätareLåstypÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Industriskåp, 16 Gauge, 138 Bin, Höjd 84 tum, Röd | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138RedFlush-16 gaNycklad24 "84 "26 336 kr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Industriskåp, 16 gauge, 138 bin, höjd 84 tum, blå | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138BlåFlush-16 gaNycklad24 "84 "26 336 kr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Industriskåp, 16 Gauge, 138 Bin, Höjd 84 tum, Gul | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138GulFlush-16 gaNycklad24 "84 "26 336 kr
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Industriskåp, 16 Gauge, 102 Bin, Röd | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RedFlush-16 gaNycklad24 "72 "21 732 kr
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Industriskåp, 16 Gauge, 102 Bin, Blå | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102BlåFlush-16 gaNycklad24 "72 "21 732 kr
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Industriskåp, 16 Gauge, 102 Bin, Gul | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GulFlush-16 gaNycklad24 "72 "21 732 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industriskåp, 16 Gauge, 126 Bin, Röd | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RedFlush-16 gaNycklad24 "72 "23 388 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC48-84-2S6D5295 Industriskåp, 12 gauge, 84 Bin, blå
37 478 kr /enhet