VIKING AIR TOOLS Air Straight-Line slipmaskin


Filter
Luftintag: 90-100 psi , CFM @ Full belastning: 4.0 , Avgastyp: 3 / 8 " , Fri hastighet: 2-3 / 4 "B x 11" L , Husmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 1 / 4 "NPT , Erforderligt tryck: 4.0 , Gasreglage: Trigger
StilModellTotal längdPadstorlekPris (ex moms)
A
V101
11 "2-3 / 4 "B x 11" L5 484 SEK
B
V100
16 "2-3 / 4 "B x 16" L4 384 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?