Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitotrör, Standard, 5/16 tums diameter, 18 tums längd | AH8GLD 38RW76

DWYER INSTRUMENTS 160F pitotrör, standard, 5/16 tums diameter, 18 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8GLD Modell: 160FKorsreferens: 38RW76

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard pitotrör
Insättningslängd18 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.1500 Deg. F
Rör Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer Instruments 160F standard pitotrör är idealiskt för användning med differentialtrycksmätare, sändare och omkopplare för att styra och övervaka luftflödet i VVS och ventilationssystem.

Funktioner:

  • Detta 160F Dwyer pitotrör har en konstruktion av rostfritt stål med rak design för enkel insättning i kanaler och svåråtkomliga utrymmen.
  • Den har permanent stämplade insättningsdjupgraderingar för att underlätta exakt positionering.
  • Denna enhet är utrustad med en inriktningsindikator och en port för statiskt tryck till avkänningsröret för att hålla spetsen parallell med flödet.

Kompatibla tillbehör:

  • Dwyer A-158 delad fläns Sammansättningar: De kan läggas till pitotröret. Dessa enheter har kadmiumpläterat stål och en packning för monteringshål. Fäst flänsen löst på röret, dra åt skruvarna och justera rördjupet med hjälp av dessa enheter.
  • Dwyer A-159 monteringsskruv: De är mångsidiga nog att lätt glida på pitotröret, vilket ger permanent och säker montering.
  • Dwyer Instruments A-397 Rugged Step Drills: De ger snabbt äkta runda hål i tunna material och behöver ingen stans i mitten för att starta. De kan automatiskt grada av borrade hål.
  • Dwyer Instruments A-160-CASE Bärväska: Dessa hårdplastväskor används för organisatorisk förvaring.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Hur korsar du avläsningar med ett pitotrör för avläsningar av lufthastighet och luftflöde?

A.

  • Gör en 0.35-tums öppning i kanalen för att använda ett pitotrör för att övervaka lufthastigheten.
  • Anslut slangen till manometerns högtryckssida vid totaltrycksporten eller porten som är vänd mot flödet och lågtryckssidan vid den statiska tryckporten eller porten som är vänd vinkelrätt mot flödet.
  • Vänd anslutningarna om avläsningen är negativ.
  • Gör en serie avläsningar medan du rör dig horisontellt och vertikalt genom kanalen.
  • Beräkna hastigheter och medelvärde för dem för att få det slutliga hastighetsvärdet med hjälp av hastighetstrycken som uppmättes på varje plats.

F. Vad händer om pitotröret är blockerat?

A. Pitotröret kommer att sluta ta emot kolvtryck om det blockeras. Du kommer att jämföra trycket i dräneringshålet med det statiska trycket eftersom eventuellt extra tryck rinner ut via dräneringshålet. Din flyghastighetsindikator kommer att vara noll som ett resultat.

F. Vilka är de viktiga punkterna att tänka på när du använder pitotrör?

A.

  • Kanalens diameter måste vara 4 tum eller större.
  • Rikta den statiska trycköppningen nedströms mot flödet och den totala trycköppningen uppströms mot flödet.
  • Båda hålens ytor måste vara parallella med luftflödet.
  • Skapa en exakt travers i enlighet med designen, beräkna hastigheterna på varje plats och sedan genomsnittet av dem.
  • Mätningar bör göras i en bit av en slät, rak kanal som är minst 5 diametrar nedströms och 10 - 15 kanaldiametrar uppströms pitotröret.
  • För optimal prestanda, placera en plattång av ägglåda uppströms från pitotröret.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160F pitotrör, standard, 5/16 tums diameter, 18 tums längd
4 124 kr /enhet