Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, ledning | AC2CFQ 2HLY1

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, ledning

Finns i lager
Artikel: AC2CFQ Model: 629-04-CH-P2-E5-S1Korsreferens: 2HLY1
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
9 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckgivare
Noggrannhet-/+ 0.5 % full skala
kompatibel medVätskor och gas
Anslutningstyp för ledningFNPT
Ledningsstorlek1 / 2 "
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
Elektrisk kopplingPlintkort med ledningsanslutning
GradeBetyg 316, Betyg 316L
Husets materialGjuta aluminium
Slingmotstånd0 till 1300 Ohm
Max. Tryck100 psi
NEMA-betyg4X
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs13 till 30V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 50 psi
Respons tid50 msek.
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader. F
Termiskt fel-/+ 0.02 %
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 tryckgivare, 0 till 10 PSI, ledning | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0 till 10 psi7 751 kr
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 tryckgivare, 0 till 25 PSI, ledning | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0 till 25 psi8 008 kr
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, ledning | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 till 100 psi7 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, ledning
9 148 kr /enhet