Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT 651A-20 temperatursändare, 32 till 392 grader F | AC2CLT 2HMU4

DWYER INSTRUMENTS 651A-20 temperatursändare, 32 till 392 grader F

Finns i lager
Artikel: AC2CLT Modell: 651A-20Korsreferens: 2HMU4
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
3 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur sändare
Elektrisk kopplingTerminalkort
Impedans700 Ohm @ 24V DC
Monteringstypyta
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 32V DC
Respons tid200 msek.
GivartypPt100 RTD
Temp. Noggrannhet-/+ 0.2 % av läsning
Temp. Räckvidd32 grader till 392 grader. F
Typ av sändare2-kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRespons tidGivartypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT 651A-10 temperatursändare, 32 till 212 grader F | AC2CLR 2HMU3 651A-10200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av läsning32 grader till 212 grader. F3 948 kr
DWYER INSTRUMENT 651A-40 temperatursändare, 32 till 752 grader F | AC2CLU 2HMU5 651A-40200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av läsning32 grader till 752 grader. F4 049 kr
DWYER INSTRUMENT 651TC-01 Temperatursändare, 32 till 212 grader F | AC2CLV 2HMU6 651TC-012 msek.ec.Typ K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader till 212 grader. F3 936 kr
DWYER INSTRUMENT 651TC-02 Temperatursändare, 32 till 392 grader F | AC2CLW 2HMU7 651TC-022 msek.ec.Typ K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader till 392 grader. F4 049 kr
DWYER INSTRUMENT 651TC-04 temperatursändare, 32 till 752 grader F | AC2CLX 2HMU8 651TC-042 msek.ec.Typ K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader till 752 grader. F3 936 kr
DWYER INSTRUMENT 651TC-06 temperatursändare, 32 till 1112 grader F | AC2CLY 2HMU9 651TC-062 msek.ec.Typ K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader till 1112 grader. F3 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 651A-20 temperatursändare, 32 till 392 grader F
3 741 kr /enhet