Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT A3301 tryckmätare, 0.02 tum WC tryckområde | AD8TUV 4ME86

DWYER INSTRUMENTS A3301 tryckmätare, 0.02 tum WC tryckområde

Finns i lager
Artikel: AD8TUV Modell: A3301Korsreferens: 4ME86

Få det Maj 16, Torsdag
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
12 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet-/+ 2 %
Kroppsdia.5"
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek4"
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Typ av elektrisk anslutningSkruvplintar
Elektrisk klassificering10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
MonteringsorienteringVertikal
Valfritt strömbehov24V AC och 240V AC
Strömförsörjning120V AC @ 50/60 Hz
tryck~~POS=TRUNC0.5 till 0 till 0.5" wc
Tryckområde Mindre div.0.02 "WC
Nominellt totalt tryck20 "Hg till 25 psig
Relä Typ2 DPDT
Repeterbarhet-/+ 1 %
VågtypTryck
Temp. Räckvidd20 grader till 120 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENT A3000-00 Tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4 %0 till 0.25" wc11 309 kr
DWYER INSTRUMENT A3000-0 tryckmätare, 4-1/2 tums urtavla storlek | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3 %0 till 0.5" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3001 tryckmätare, 4-1/2 tums urtavla storlek | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2 %0 till 1" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3002 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2 %0 till 2" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENTS A3003 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT, pressgjuten aluminium | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2 %0 till 3" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3005 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2 %0 till 5" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENTS A3010 tryckmätare, 0.20 tum WC tryckområde | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2 %0 till 10" wc9 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3301 tryckmätare, 0.02 tum WC tryckområde
12 349 kr /enhet