Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
3 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Differenstrycksmätare
Noggrannhet
-/+ 2 %
Omgivningstemp. Räckvidd
32 grader till 122 grader. F
Fallfärg
Ljusgrå
Case Material
Glasfylld plast
Anslutningsplats
Tillbaka
Dialstorlek
5"
Visa siffror
4-siffror
Typ av bildskärm
Display
Visa enheter
I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala
Kapslingsklassificering
NEMA 4X
Max. Nuvarande
5 mA
Powered By
9V batteri eller 9 till 24V DC
tryck~~POS=TRUNC
0 till 0.5" wc
Upplösning
0.001" wc
Sockelmaterial
Glasfylld plast
Temp. Räckvidd
0 grader till 140 grader. F
Rör inuti Dia.
1 / 8 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
0.7245
Fartygets höjd (cm)
19.56
Fartygets längd (cm)
17.02
Fartygets bredd (cm)
9.65
HS-kod
9026208000
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Dwyer DM-1103 DigiMag digital differentialtrycksmätare för luft- och gastrycksövervakning i fläkttrycksindikering och filter- och fläktvakuumövervakningsoperationer
Övervakningslägen för lufthastighet, flöde och tryck för att minimera systemets komplexitet
Programmerbar funktion på plats med enkel 4-knappslayout för enkel användning och minskar installations- och kalibreringstiden
Inbyggt specialfilterbörvärde för varningar vid underhållskrav