Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Digital Gauge Differential, 2 tums WC | AE6JLZ 5TCP4

DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Digital Gauge Differential, 2 tums WC

Finns i lager
Artikel: AE6JLZ Modell: DM-1105Korsreferens: 5TCP4
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
3 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet-/+ 1 %
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader. F
FallfärgLjusgrå
Case MaterialGlasfylld plast
AnslutningsplatsTillbaka
Dialstorlek5"
Visa siffror4-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterI wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Max. Nuvarande5 mA
Powered By9V batteri eller 9 till 24V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 2" wc
Upplösning0.001" wc
SockelmaterialGlasfylld plast
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader. F
Rör inuti Dia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisa enhetertryck~~POS=TRUNCUpplösningPris
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Digital Gauge Differential, 0.25 tum WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 0.25" wc0.001" wc4 078 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 DigiMag Differentialtrycksmätare, NEMA 4X / IP66, Digital | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 0.5" wc0.001" wc3 505 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 Digital Gauge Differential, 1 tums WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 1" wc0.001" wc3 391 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 Digital Gauge Differential, 5 tums WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 5" wc0.002" wc3 505 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 Digital Gauge Differential, 10 tums WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 10" wc0.010" wc3 364 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 Digital Gauge Differential, 15 tums WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 15" wc0.010" wc3 398 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-1110 Digital Gauge Differential, 25 tums WC | AE6JMD 5TCP8 DM-1110-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 25" wc0.010" wc3 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Digital Gauge Differential, 2 tums WC
3 337 kr /enhet