Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS GBTA59061 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 till 300 Deg F Range | AB3RGZ 1UZD7

DWYER INSTRUMENTS GBTA59061 Urtavla termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 till 300 Deg F Range

Finns i lager
Artikel: AB3RGZ Modell: GBTA59061Korsreferens: 1UZD7

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlow In Dark Dial Termometer
Noggrannhet-/+ 1 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek5"
GradeBetyg 300, Betyg 304
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialGlas
Upplösning2 grader
VågtypEnkel skala
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd9"
Temp. Räckvidd50 grader till 300 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vertikalt justeringsområde (0 grader till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 0 till 250 Deg F Range | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Tillbaka2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F1 696 kr
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Urtavla termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 till 300 Deg F Range | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Tillbaka2 1 / 2 "50 grader till 300 grader. F1 710 kr
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 500 Deg F Range | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Tillbaka2 1 / 2 "0 grader till 500 grader. F1 674 kr
DWYER INSTRUMENT GBTB525141 Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 20 till 240 Deg F Range | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Tillbaka2 1 / 2 "20 grader till 240 grader. F1 743 kr
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 300 Deg F Range | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Tillbaka2 1 / 2 "0 grader till 300 grader. F1 696 kr
DWYER INSTRUMENT GBTB525121 Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 till 400 Deg F Range | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Tillbaka2 1 / 2 "50 grader till 400 grader. F1 674 kr
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 till 550 Deg F Range | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Tillbaka2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F1 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTA59061 Urtavla termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 till 300 Deg F Range
2 035 kr /enhet