BALDOR MOTOR Lyftmagnetgeneratorer


Lyftmagnetgeneratorer från Baldor-Reliance används för att kraftlyfta elektromagneter i skrot- och bulkhanteringsanläggningar. Motorerna med horisontella ytor kan kopplas till dieselmotorn via remmar och motorerna med C-ytor kan kopplas till kranens kraftuttag.

Filter
Armaturspänning: 230 , Plikt: KONT , Hölje: DPFG , Kapslingstyp: DPFG , Motortyp: Borstat , NEMA/IEC ram: 328ATC , Servicefaktor: 1.0
StilModellArmaturströmBorstarHPisolering klassMonteringsplatsProduktionRPMPris (ex moms)
A
CDMG2325
--25 hkF, H--1750 RPM350 970 SEK
B
DMG2305
21.7018044-45FF15 KW2500189 089 SEK
B
DMG2307
32.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500192 843 SEK
A
CDMG2310
43.50150986-21-110FF210 KW2500202 009 SEK
B
DMG2310
43.50150986-21-110FF210 KW2500198 074 SEK
A
CDMG2315
65.00150986-25-115FF215 KW1750295 663 SEK
B
DMG2315
65.00150986-25-115FF215 KW1750285 268 SEK
A
CDMG2320
87.0028610-120FF220 KW1750330 060 SEK
B
DMG2320
87.0028610-120FF220 KW1750315 832 SEK
B
DMG2325
109.0028610-125FF225 KW1750341 481 SEK
A
CDMG2333
144.0028610-133FF233 KW1750450 535 SEK
B
DMG2333
144.0028610-133FF233 KW1750433 027 SEK
B
DMG2340
174.0028610-140FF240 KW1750-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Permanenta lyftmagnetgeneratorer har två magneter och en rotor i huvudkroppen.
  • När de är placerade i samma riktning producerar dessa två magneter magnetiskt flöde som når de metalliska föremålen som ska lyftas.

Funktioner

  • 230VDC lyftmagnetgeneratorer med kraftig stålram, gjutjärnsändplattor och tjockt stålhus.
  • Överdimensionerade borstar och kommutatorer, dubbla tätade kullager och korrosionsbeständig epoxifärg för lång livslängd och minimala servicekrav.
  • Klass H isolering med klass F temperaturhöjning.
  • DPFG-kapsling för generering av 100 % nominellt vridmoment ner till 50 % av bashastigheten.
  • Kommer med en F-2 ledningslåda.
  • C-Face- och basmontering för hydraulisk pump eller kraftuttagsmontering.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Hur man använder lyftmagnetgeneratorer?

  • Av säkerhetsskäl måste operatören justera magneten till önskat läge och gå bort.
  • Tryck på ON-knappen för att överföra elektromagnetisk energi från rotorns magnet till den i huvudkroppen, som sedan överförs till föremålen som ska lyftas. Detta gör att föremålen dras till magneten.
  • Transportera lasten till dess slutdestination.
  • Tryck på OFF-knappen för att stoppa det magnetiska flödet och släppa belastningen på rätt plats.
  • Även om föraren trycker på OFF-knappen medan lasten flyttas, faller den inte av omedelbart.
  • Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?