Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT ISDP-012 tryckgivare, -0.25 till 0 till 0.25 tum WC tryckområde | AE6RAR 5URE1

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 tryckgivare, -0.25 till 0 till 0.25 tum WC tryckområde

Finns i lager
Artikel: AE6RAR Modell: ISDP-012Korsreferens: 5URE1
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
20 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckgivare
Noggrannhet0.5 % @ 77 grader F
kabeltypM 12
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Visa siffror4-siffror
Visa höjd3 / 5 "
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk koppling4 stiftkontakt
Typ av elektrisk anslutning4 stiftkontakt
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Husets materialAluminium, glas
IP-värdeIP 66
MonteringsorienteringVertikalt plan
Driftsområde0 till -/+ 0.25" wc
Utgångssignal4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC
Respons tid250 msek.
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
Termisk effekt-/+ 0.020 % vid 77 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENT ISDP-002 tryckgivare, 0 till 0.25 tum WC tryckområde | AE6RAJ 5URD4 ISDP-00219 566 kr
DWYER INSTRUMENT ISDP-004 tryckgivare, 0 till 1 tum WC tryckområde | AE6RAK 5URD5 ISDP-00419 566 kr
DWYER INSTRUMENT ISDP-006 tryckgivare, 0 till 5 tum WC tryckområde | AE6RAL 5URD6 ISDP-00615 953 kr
DWYER INSTRUMENT ISDP-007 tryckgivare, 0 till 10 tum WC tryckområde | AE6RAM 5URD7 ISDP-00715 953 kr
DWYER INSTRUMENT ISDP-008 Tryckgivare, 0 till 25 tum WC tryckområde | AE6RAN 5URD8 ISDP-00815 953 kr
DWYER INSTRUMENT ISDP-009 Tryckgivare, 0 till 50 tum WC tryckområde | AE6RAP 5URD9 ISDP-00915 953 kr
DWYER INSTRUMENT ISDP-010 tryckgivare, 0 till 100 tum WC tryckområde | AE6RAQ 5URE0 ISDP-01016 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 tryckgivare, -0.25 till 0 till 0.25 tum WC tryckområde
20 754 kr /enhet