Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 metallgenomsnittsflödessensor, 16 tums storlek | AH9QNB 40XC99

DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 Metallflödessensor, 16 tum stor

Finns i lager
Artikel: AH9QNB Modell: MAFS-16Korsreferens: 40XC99

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödessensor för metallgenomsnitt
Noggrannhet-/+ 2 % full skala
Anslutning Invändig Dia.3/16 ", 1/4"
AnslutningstypDual Bard
Packnings maxtemperatur-31 grader. till 230 grader. F
GradeBetyg AA6063
Max. Design Flow12000 FPM
Max. Temp.400 Deg. F
Min. Design Flow400 FPM
Probe längd16 "
Vättade materialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Medietemp. (Deg. F): 400

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetProbe längdPris
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 metallgenomsnittsflödessensor, 4 tumsstorlek | AH9QMV 40XC93 MAFS-04-/+ 2 % full skala4"1 158 kr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 metallgenomsnittsflödessensor, 6 tums storlek | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3 % full skala6"1 458 kr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 metallgenomsnittsflödessensor, 8 tums storlek | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2 % full skala8"1 482 kr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-10 metallgenomsnittsflödessensor, 10 tums storlek | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2 % full skala10 "1 599 kr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-12 metallgenomsnittsflödessensor, 12 tums storlek | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2 % full skala12 "1 827 kr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 metallgenomsnittsflödessensor, 14 tums storlek | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2 % full skala14 "1 869 kr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-18 metallgenomsnittsflödessensor, 18 tums storlek | AH9QNC 40XD01 MAFS-18-/+ 2 % full skala18 "2 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 Metallflödessensor, 16 tum stor
2 089 kr /enhet