Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS S2-42 Ytmonterad temperatursensor, RTD Point, 1000 Ohm | AE8FBU 6CUG4

DWYER INSTRUMENTS S2-42 Ytmonterad temperatursensor, RTD Point, 1000 Ohm

Finns i lager
Artikel: AE8FBU Modell: S2-42Korsreferens: 6CUG4
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
1 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYttemperaturprobe
Noggrannhet-/+ 0.1 % vid 32 grader. F
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Monteringsstorlek2 "till 5"
MonteringstypStrap-on till röret
Nickel RTD-noggrannhet-/+ 0.5 % vid 32 grader. F
Driftstemp. Räckvidd-32 grader. till 240 grader. F
Platina RTD-noggrannhet-/+ 0.6 % vid 32 grader. F
SondmaterialKoppar
GivartypRTD, Pt 100 Ohm
Termistortemp. Noggrannhet-/+ 0.36% från 32 grader. till 158 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS S2-41 Ytmonterad temperatursensor, RTD Point, 100 Ohm | AE8FBT 6CUG3 S2-411 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS S2-42 Ytmonterad temperatursensor, RTD Point, 1000 Ohm
1 752 kr /enhet