Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåbrytare, stämgaffel | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåomkopplare, stämgaffel

Finns i lager
Artikel: AC2CHV Modell: TFLS-W11SR1Korsreferens: 2HME2
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
14 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåomkopplare
Amps4A
Anslutningsstorlek1 1/4", 3/4"
AnslutningstypMNPT, FNPT
Elektrisk klassificering5A vid 230V AC
Kapslingens slutPulverlackerad
KapslingsmaterialAluminium
KapslingsklassificeringNEMA 4X
KapslingstypVäderprov
Frekvens60 Hz
Max. Tryck145 psig
Ström krävs90 till 260V AC, 24V DC
Probe längd19 "
Byt typSPDT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)70.36
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: NÄRHET

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekAnslutningstypKapslingsklassificeringKapslingstypMax. TryckStröm krävsByt typPris
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Nivåbrytare paddel | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVäderbeständig, explosionssäker30 psig120V ACSPDT eller valfri DPDT-snäppbrytare7 564 kr
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Nivåbrytare, kapacitiv | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 till 240 V AC / DCDPDT11 146 kr
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Nivåbrytare, mässingskropp, SPDT-omkopplare | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTVäderbeständig, explosionssäker-200 psi-SPDT snäppbrytare8 762 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåomkopplare, stämgaffel
14 271 kr /enhet