Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-nivåbrytare används för att detektera och kontrollera vätskenivån i en behållare eller tank. Den består av ett flytande föremål (flotta) fäst vid en strömbrytarmekanism. När vätskenivån stiger eller sjunker, rör sig flottören upp eller ner i enlighet med detta.
Funktioner:
- Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-nivåomkopplare har en läcksäker underkropp bearbetad av stångmaterial för ökad hållbarhet och tillförlitlighet.
- Den ger flexibla monteringsalternativ för enkel installation på sidoväggar eller som en direkt T-platta, som fungerar som en extern flottörkammare.
- Denna enhet har en 303 rostfritt stål, väderbeständig och explosionssäker kropp, vilket gör den lämplig för utomhusapplikationer.
- Den har en utbytbar elektrisk enhet för enkelt underhåll, vilket eliminerar behovet av att stänga av processen under utbytet.
- Denna Dwyer Flotect-flödesbrytare i ministorlek har hög noggrannhet med känslighet för nivåförändringar på mindre än 1/2 tum (12 mm), vilket ger exakt vätskenivåövervakning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för en vätskenivåbrytare?
A. Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-nivåomkopplare kan hantera temperaturer upp till 200 grader F.
F. Kan en vätskenivåbrytare användas för både höga och låga vätskenivåer?
S. Ja, vätskenivåomkopplare kan konfigureras för att detektera både höga och låga vätskenivåer, vilket möjliggör kontroll och övervakning av vätskenivåer inom ett specificerat område.
F. Hur är en vätskenivåomkopplare kopplad eller ansluten i ett system?
A. Vätskenivåbrytare har elektriska kontakter som kan anslutas till en kontrollpanel, relä eller andra elektriska enheter.