Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYMO 1754488 Etikettskrivare plast 7-9 / 16 tum bredd | AD8XTR 4NHN1

DYMO 1754488 Etikettskrivare plast 7-9/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD8XTR Modell: 1754488Korsreferens: 4NHN1
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
2 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeletikettskrivare
batteri~~POS=TRUNCAA och uppladdningsbart
Visa(2) Rader med etiketttext (1.5 x 2.75 ")
FONTSTORLEK7
MaterialPlast
Max. Linjer för utskrift4
Totala höjden3 15 / 16 "
Total längd11 15 / 32 "
Total bredd7 9 / 16 "
skrivhuvudVärmeöverföring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8472909080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tejpbredd (1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCFärgVisaMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DYMO Rhino 4200 etikettskrivare, elektronisk, gul, termisk överföring, bakgrundsbelyst LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) Laddningsbart AA eller LIGulBakgrundsbelyst LCD-skärmVinyl / Nylon / Polyester2.5 "7"5"2 152 kr
DYMO 1755120 Etikettskrivare 7 tum bredd 5-1 / 3 tum höjd | AB7HVG 23M340 1755120-Svart--5 1 / 3 "-7"7 332 kr
DYMO 1790417 Etikettskrivare 6-1 / 2 tum bredd 3-2 / 7 tum höjd | AB7HVH 23M341 1790417Uppladdningsbara-(1) Linje, (14) Tecken-3 2 / 7 "-6.5 "4 950 kr
DYMO 1738345 Etikettskrivare 6 tum bredd 2-1 / 2 tum höjd | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (säljs separat)Svart(2) LinjePlast2.5 "6.5 "6"980SEK
DYMO Rhino 5200 etikettskrivare, 6-1/8 tum bredd, 3-1/2 tum höjd | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGul(2) LinjeVinyl / Nylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "3 102 kr
DYMO 1752265 Etikettskrivare Plast Svart / silver | AD8XTM 4NHL6 1752265-Svart / Silver-Plast6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Etikettskrivare 8-3 / 8 tum H Plast | AD8XTN 4NHL7 1752266-Svart / Silver-Plast8.375 "11.375 "5.5 "5 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYMO 1754488 Etikettskrivare plast 7-9/16 tums bredd
2 194 kr /enhet