Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYMO 18055 Krympslangetikett Polyolefin | AE3BDP 5AU17

DYMO 18055 Värmekrympslangsetikett polyolefin

Finns i lager
Artikel: AE3BDP Modell: 18055Korsreferens: 5AU17
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
1 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtikett för krympslang
FärgSvart vit
Höjd60 "
Materialpolyolefin
Max. Linjer för utskrift2
Krympförhållande3:1
Temp. Räckvidd-0.4 grader till 248 grader F.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9612101020
URSPRUNGSLANDBE

Produktvarianter

ProduktModellFärgBreddPris
DYMO 18051 Etikett för krympslang Polyolefin | AE3BDM 5AU15 18051Svart vit1 / 4 "819SEK
DYMO 18053 Krympslangetikett Svart / vit | AE3BDN 5AU16 18053Svart vit3 / 8 "926SEK
DYMO 18057 Etikett för krympslang svart / vit | AE3BDQ 5AU18 18057Svart vit3 / 4 "1 043 kr
DYMO 18052 Etikett för krympslang svart / gul | AE3BDR 5AU19 18052Svart / Gul1 / 4 "829SEK
DYMO 18054 Etikett för krympslang svart / gul | AE3BDT 5AU20 18054Svart / Gul3 / 8 "893SEK
DYMO 18056 Krympslangetikett 60 tum längd | AE3BDU 5AU21 18056Svart / Gul1 / 2 "943SEK
DYMO 18058 Krympslangetikett 60 tum längd | AE3BDV 5AU22 18058Svart / Gul3 / 4 "977SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYMO 18055 Värmekrympslangsetikett polyolefin
1 058 kr /enhet