Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYMO 18056 Krympslangetikett 60 tum längd | AE3BDU 5AU21

DYMO 18056 Värmekrympslangsetikett 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE3BDU Modell: 18056Korsreferens: 5AU21
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
962SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtikett för krympslang
FärgSvart / Gul
Höjd60 "
Materialpolyolefin
Max. Linjer för utskrift2
Krympförhållande3:1
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9612101020
URSPRUNGSLANDBE

Produktvarianter

ProduktModellFärgBreddPris
DYMO 18051 Etikett för krympslang Polyolefin | AE3BDM 5AU15 18051Svart vit1 / 4 "822SEK
DYMO 18053 Krympslangetikett Svart / vit | AE3BDN 5AU16 18053Svart vit3 / 8 "898SEK
DYMO 18055 Krympslangetikett Polyolefin | AE3BDP 5AU17 18055Svart vit1 / 2 "975SEK
DYMO 18057 Etikett för krympslang svart / vit | AE3BDQ 5AU18 18057Svart vit3 / 4 "1 064 kr
DYMO 18052 Etikett för krympslang svart / gul | AE3BDR 5AU19 18052Svart / Gul1 / 4 "839SEK
DYMO 18054 Etikett för krympslang svart / gul | AE3BDT 5AU20 18054Svart / Gul3 / 8 "911SEK
DYMO 18058 Krympslangetikett 60 tum längd | AE3BDV 5AU22 18058Svart / Gul3 / 4 "997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYMO 18056 Värmekrympslangsetikett 60 tums längd
962SEK /enhet