Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 13505 Efterbehandlingsverktyg 1hk 3400rpm | AA4VHF 13F631

DYNABRADE 13505 Finishing Tool 1hk 3400rpm

Finns i lager
Artikel: AA4VHF Modell: 13505Korsreferens: 13F631
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
16 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för efterbehandling av luft
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.75
CFM @ Full belastning43
AvgastypBakre
Gratis hastighet3400 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP1
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd16.125 "
Padstorlek8 "Dia. X 3-1 / 2"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke vakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidVariabel hastighetHjuldiameterCFM @ Full belastningGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 13450 Efterbehandlingsverktyg 1hp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nej-412800 rpm125 888 kr
DYNABRADE 13102 Air Finishing Tool 3200 rpm 11-1/2 tums längd | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Nej5/8 eller 1 "223200 rpm0.412 444 kr
DYNABRADE 13206 Efterbehandlingsverktyg för luft 4500 rpm 13-5 / 8 tum längd | AB8FKR 25H812 13206-1 / 4 "NPT10Nej1 / 2 "404500 rpm0.714 745 kr
DYNABRADE 13509 luftbehandlingsverktyg 6000 varv/min 17-1/4 tum längd | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Nej5/8 eller 1 "346000 rpm123 347 kr
DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1/8 tum Längd | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Nej2.5 "2418000 rpm0.514 579 kr
DYNABRADE 52050 Pneumatiskt efterbehandlingsverktyg 0.4 hk | AB8FPA 25H890 520503/4 "till 4"1 / 4 "NPT5.5Ja-223200 rpm0.411 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 13505 Finishing Tool 1hk 3400rpm
16 099 kr /enhet