Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 13206 Efterbehandlingsverktyg för luft 4500 rpm 13-5 / 8 tum längd | AB8FKR 25H812

DYNABRADE 13206 Air Finishing Tool 4500 rpm 13-5/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8FKR Modell: 13206Korsreferens: 25H812
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
17 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för efterbehandling av luft
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10
CFM @ Full belastning40
DutyTung
AvgasrörBakre
Gratis hastighet4500 rpm
Hantera materialKomposit
HP0.7
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2815
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidVariabel hastighetHjuldiameterCFM @ Full belastningGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 13450 Efterbehandlingsverktyg 1hp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nej-412800 rpm128 313 kr
DYNABRADE 13505 Efterbehandlingsverktyg 1hk 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Nej-433400 rpm116 892 kr
DYNABRADE 13102 Air Finishing Tool 3200 rpm 11-1/2 tums längd | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Nej5/8 eller 1 "223200 rpm0.413 392 kr
DYNABRADE 13509 luftbehandlingsverktyg 6000 varv/min 17-1/4 tum längd | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Nej5/8 eller 1 "346000 rpm125 409 kr
DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1/8 tum Längd | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Nej2.5 "2418000 rpm0.517 127 kr
DYNABRADE 52050 Pneumatiskt efterbehandlingsverktyg 0.4 hk | AB8FPA 25H890 520503/4 "till 4"1 / 4 "NPT5.5Ja-223200 rpm0.412 437 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 13206 Air Finishing Tool 4500 rpm 13-5/8 tums längd
17 323 kr /enhet