Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 49440 Luftbuffert 3 tums pad 3200 rpm | AB8FMQ 25H857

DYNABRADE 49440 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB8FMQ Modell: 49440Korsreferens: 25H857
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
21 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbuffert
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.5
CFM @ Full belastning26
AvgasrörBakre
Gratis hastighet3200 rpm
Hantera materialKomposit
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd16 "
Padstorlek3"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3 / 8-24
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMin. SlangstorlekTotal längdPadstorlekPris
DYNABRADE 51393 Luftbuffert 6 till 8 tums kudde 4500 rpm | AB8FNL 25H876 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 till 8 "24 694 kr
DYNABRADE 51400 Luftbuffert 3 tums kudde 3200 rpm | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"13 453 kr
DYNABRADE 51401 Luftbuffert 3 tums kudde 5000 rpm | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"14 888 kr
DYNABRADE 51430 Luftbuffert 5 tums pad 3200 rpm | AB8FNP 25H879 514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"14 784 kr
DYNABRADE 51470 Luftbuffert 6 till 8 tums pad 2000 varv / min | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 till 8 "25 613 kr
DYNABRADE 53460 Luftbuffert 3 tums pad 3200 rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"17 948 kr
DYNABRADE 57550 Luftbuffert 3 tums pad 2400 rpm | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"10 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 49440 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm
21 764 kr /enhet