Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 51307 Luftformkvarn rak 24k varv / min 0.5 hk 27cfm | AB8FNJ 25H874

DYNABRADE 51307 Air Die Grinder Rak 24k Rpm 0.5 Hp 27cfm

Finns i lager
Artikel: AB8FNJ Modell: 51307Korsreferens: 25H874
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
6 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.5
CFM @ Full belastning27.0
Hylsa1 / 4 "
AvgasrörBakre
Gratis hastighet24,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialKomposit
HP0.5
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.25 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.28
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Gearless

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHantera materialPris
DYNABRADE 48360 Luftformkvarn rak 20k varv / min 0.4 hk 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Bakre20,000 rpmKomposit med gummigrepp5 917 kr
DYNABRADE 48325 Luftformkvarn rak 25k varv / min 0.4 hk 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Bakre25,000 rpmKomposit med gummigrepp6 395 kr
DYNABRADE 48327 Luftformkvarn rak 30k varv / min 0.4 hk 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Bakre30,000 rpmKomposit med gummigrepp6 337 kr
DYNABRADE 48355 Luftformkvarn rak 35k varv / min 0.4 hk 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Bakre35,000 rpmKomposit med gummigrepp6 020 kr
DYNABRADE 47202 Luftformkvarn rak 5000 varv / min 0.4hk 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Bakre5000 rpmKomposit med gummigrepp11 202 kr
DYNABRADE 52258 Luftformkvarn rak 20k varv / min 0.7 hk 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Front20,000 rpmKomposit7 907 kr
DYNABRADE 52667 Luftformkvarn rak 15k rpm 1 hk 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Bakre15,000 rpmKomposit8 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 51307 Air Die Grinder Rak 24k Rpm 0.5 Hp 27cfm
6 923 kr /enhet