Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 48500 Luftskivslipmaskin Industrial 0.4 Hk 2 tum | AB8FMG 25H849

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB8FMG Modell: 48500Korsreferens: 25H849

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.75
CFM @ Full belastning23
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet25,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd9"
Pad ansikts typLåsa
Padstorlek2"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStrypaCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekPris
DYNABRADE 49410 Luftskivor slipmaskin Industrial 0.4 hk 2 tum | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5Spak263200 rpm0.41 / 4 "17 909 kr
DYNABRADE 50320 Luftslipslipmaskin Industrial 0.7 Hk | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "till 5"1 / 4 "NPT7.5Trigger308000 rpm0.73 / 8 "12 062 kr
DYNABRADE 52635 Luftskivslipare 12k Varv / min 1.3 Hk 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75Spak43.012,000 rpm1.33 / 8 "11 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 Inch
7 894 kr /enhet